18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース 校正証明書付き
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクビットラチェットセット
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース 質量(g)300 セット商品数21 アズワン品番64-4818-05 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース 校正証明書付き
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T4MN300 プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 最大トルク時の手力(N)491 質量(kg)1.88 寸法B(mm)45.2 寸法H(mm)34 寸法T(mm)17.8 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース トラスコ品番780-7333 校正証明書付き
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に 全長(mm)253 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェット式 頭部幅(mm)24 主な用途一般締付作業 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ハンディデジトルク
質量(kg)1.55 寸法L(mm)99 差込角(mm)19 寸法D(mm)50 寸法T(mm)90 寸法W(mm)90 能力範囲 最少~最大(N・m)120~600 使用電池単4形乾電池×2本 アズワン品番64-4816-13 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ
自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります