絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.2
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.6(6)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.4~2(5)
  • 0.5(3)
  • 0.6(7)
  • 0.8~5(3)
  • 0.9(4)
  • 1~5(5)
  • 1.2~3(3)
  • 1.4(3)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 5(5)
  • 30~120c(4)
  • 40~200c(6)
  • 100~260c(3)
  • 100~500c(5)
  • 120~300c(4)
種類
  • トルクドライバー(1)
  • 単能形(3)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(1)
負荷方向
  • (3)
精度(%)
  • ±6(1)
  • ±10(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • BONDHUS(2)
  • Wera(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
BONDHUS・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.1~0.6(6)
0.4~2(5)
0.6(7)
1~5(5)
3(5)
5(5)
30~120c(4)
40~200c(6)
100~500c(5)
120~300c(4)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,798税込7,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックス 固定トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー