絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.3~1.2(2)
  • 0.3~6(1)
  • 0.4~1(1)
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3(2)
  • 1~7c(1)
  • 4~10(1)
種類
  • セット品(1)
  • プレセット形(4)
最小目盛(N・m)
  • 0.05
  • 0.001(1)
  • 0.01(4)
  • 0.02(3)
  • 0.025c(1)
  • 0.05c(2)
  • 0.1(20)
  • 0.1c(3)
  • 0.2(1)
  • 0.2c(1)
  • 0.25(1)
  • 0.25c(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.5c(3)
  • 1.0c(3)
  • 1.2(2)
  • 5.0c(7)
  • 10.0c(5)
  • 25.0c(3)
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 弱電関連での作業用(1)
負荷方向
  • (5)
  • 左右(2)
精度(%)
  • ±6(5)
±6
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 220~240未満(1)
120~140未満・140~160未満・180~200未満・220~240未満
ブランド
  • Wera(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • はくでん(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • RED EAGLES(1)
Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・はくでん・KANON(中村製作所)・RED EAGLES
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.3~1.2(2)
0.3~6(1)
0.4~1(1)
0.5~2(1)
0.5~3(2)
1~7c(1)
4~10(1)
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダーWera(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業適合ビット6.35mm
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形はくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。
全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダーWera
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセットWera
66,980税込73,678
1本
翌日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形はくでん
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
有線トルクドライバー KANON(中村製作所)有線トルクドライバーKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本
91日以内出荷
締め付けトルク値は細かい調整が可能ですセット値に達すると空転しますCN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ負荷方向:右精度:±3%
トルクドライバーセット RED EAGLESトルクドライバーセットRED EAGLES
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。
ブラック最小目盛(N・m)0.05トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー