絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.04~0.46(2)
  • 0.05~0.11(1)
  • 0.1~0.6(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.9(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 35(2)
  • 200c(2)
  • 300c(2)
  • 500c(2)
種類
  • セット品(1)
  • トルクドライバー(3)
  • プレセット形(5)
  • 単能形(13)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.55c(1)
主な用途
  • 一般締付作業(18)
  • 弱電関連での作業用(2)
  • 検査作業(3)
負荷方向
  • (19)
精度(%)
  • ±10
  • ±0.5(1)
  • ±2(1)
  • ±3(10)
  • ±4(2)
  • ±6(43)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 160~180未満(11)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・120~140未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • エスコ(11)
  • Wera(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • BONDHUS(2)
  • ハゼット(1)
エスコ・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・ハゼット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.6(3)
0.9(3)
1.2(3)
1.4(3)
3.5(2)
5(2)
35(2)
200c(2)
300c(2)
500c(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
トルクドライバー ハゼットトルクドライバーハゼット
19,980税込21,978
1本
当日出荷
簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理差込角(mm)6.35負荷方向
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
34,980税込38,478
1本
当日出荷
1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
35,980税込39,578
1本
当日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
T20/5.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT20/5.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-6
T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT15/3.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-5負荷方向
T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT10/2.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)140精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-3
T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-2負荷方向
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-14
3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-13負荷方向
T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-0負荷方向
0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ(1件のレビュー)
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロESDトルクドライバーセット WeraマイクロESDトルクドライバーセットWera
17,980税込19,778
1セット(6個)
当日出荷
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(3点)
4日以内出荷から32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー