絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(14)
  • Wera(10)
  • felo(フェロ)(10)
  • 東日製作所(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • BONDHUS(2)
  • MATATAKITOYO(2)
  • GEDORE(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.1~0.6(2)
  • 0.3~1c(2)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.4~1(2)
  • 0.5(3)
  • 0.5~2(2)
  • 0.6(4)
  • 0.9(4)
  • 1.2(3)
  • 1.2~3(3)
  • 1.4(3)
  • 2(3)
  • 2~15c(4)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 4~30c(4)
  • 20~120c(4)
  • 60~260c(3)
  • 100~500c(5)
種類
  • セット品(2)
  • トルクドライバー(1)
  • プレセット形(22)
  • 単能形(15)
最小目盛(N・m)
  • 0.001c(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(6)
  • 0.1(14)
  • 0.1c(2)
  • 0.2(1)
  • 0.2c(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.5c(1)
  • 0.55c(1)
  • 1.0c(2)
  • 1.2(1)
  • 2.5c(3)
  • 5.0c(2)
  • 10.0c(2)
  • 25.0c(1)
  • その他(1)
主な用途
  • 一般締付作業(33)
  • 弱電関連での作業用(5)
  • 検査作業(3)
  • 精密締付作業(2)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
負荷方向
  • 左右(19)
精度(%)
  • ±3(8)
  • ±4(2)
  • ±6(14)
  • ±10(19)
±3・±4・±6・±10
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(10)
  • 140~160未満(15)
  • 160~180未満(21)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
トルクドライバー 空転式 モノタロウトルクドライバー 空転式モノタロウ(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダーWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業適合ビット6.35mm
非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所非空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ピットは別売りです。
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
トルクドライバー MATATAKITOYOトルクドライバーMATATAKITOYO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形最小目盛(N・m)0.5精度(%)±4全長(mm)154負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)370付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付きRoHS指令(10物質対応)対応
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)120~300最小目盛(cN・m)10精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VR-2
0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向
7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダーWera
24,980税込27,478
1本
当日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
トルクドライバー MATATAKITOYOトルクドライバーMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付KANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。
寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向
Serie トルクドライバー用プラスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用プラスブレードfelo(フェロ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセットWera
46,980税込51,678
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。耐電圧(V)AC1000負荷方向
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
34,980税込38,478
1本
当日出荷
1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
Serie トルクドライバー用VDEポジブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用VDEポジブレードfelo(フェロ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用VDEプラスブレードfelo(フェロ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレードfelo(フェロ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用ビットホルダー felo(フェロ)Serie トルクドライバー用ビットホルダーfelo(フェロ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用ポジブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用ポジブレードfelo(フェロ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用マイナスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用マイナスブレードfelo(フェロ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレードfelo(フェロ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー用トルクスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスブレードfelo(フェロ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
Serie トルクドライバー セット品 felo(フェロ)Serie トルクドライバー セット品felo(フェロ)
21,980税込24,178
1セット(14本)
当日出荷
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
35,980税込39,578
1本
当日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)Wera
30,980税込34,078
1本
当日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
プレセット型トルクドライバー GEDOREプレセット型トルクドライバーGEDORE(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷
幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35
3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-11最小目盛(cN・m)25負荷方向
T20/5.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT20/5.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-6
T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT15/3.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-5負荷方向
T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT10/2.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)140精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-3

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー