絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.02~0.08(2)
- 0.1~0.6(2)
- 0.3~1.2(3)
- 0.5(5)
- 0.6(5)
- 0.9(7)
- 1.1(4)
- 1.2(6)
- 1.2~3(3)
- 1.4(6)
- 2(5)
- 2~15c(4)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 3.8(3)
- 4~30c(4)
- 20~120c(4)
- 100~260c(4)
- 100~500c(5)
- 200~500c(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- セット品(2)
- トルクドライバー(2)
- プレセット形(22)
- 単能形(16)
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025c(1)
- 0.05(6)
- 0.05c(1)
- 0.1(16)
- 0.1c(3)
- 0.2(2)
- 0.2c(2)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.5c(2)
- 0.55c(1)
- 0.6(1)
- 1.0c(3)
- 2.0c(2)
- 2.5c(3)
- 5.0c(3)
- 10.0c(2)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(38)
- 弱電関連での作業用(5)
- 検査作業(3)
- 精密締付作業(3)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
負荷方向
- 右
- 左右(12)
精度(%)
- ±3(12)
- ±4(2)
- ±6(18)
- ±10(23)
±3・±4・±6・±10
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- BONDHUS(2)
- felo(フェロ)(10)
- GEDORE(4)
- KANON(中村製作所)(3)
- MATATAKITOYO(2)
- Wera(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- エスコ(13)
- ハゼット(1)
- 東日製作所(9)
モノタロウ・BONDHUS・felo(フェロ)・GEDORE・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ハゼット・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.5(5)
0.6(5)
0.9(7)
1.2(6)
1.4(6)
2(5)
2.5(5)
3(5)
100~500c(5)
200~500c(4)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD
東日製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
Serie トルクドライバー用トルクスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
トルクドライバ
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。仕様非空転式、目盛付、ISO6789精度(%)±3主な用途精密締付作業負荷方向右
7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー
Wera¥24,980税込¥27,4781本当日出荷全長(mm)155質量(g)188種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用適合ビット6.35mm負荷方向右
Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
プレセット型トルクドライバー
GEDORE(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。種類プレセット形差込角(mm)6.35精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向右
微小トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から11日以内出荷設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。 ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。 スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。 時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。 締付け方向は右回転のみ使用できます。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
Serie トルクドライバー セット品
felo(フェロ)¥22,980税込¥25,2781セット(14本)当日出荷任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
トルクドライバー
ハゼット¥23,980税込¥26,3781本当日出荷簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット
Wera¥46,980~税込¥51,678~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向右
トルクビットホルダー
Wera¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
トルクドライバー
MATATAKITOYO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き、検査データ付仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)280タイプアジャスタブル型差込角(mm[inch])6.35(1/4)最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~5負荷方向右
ESD単能型トルクドライバー
GEDORE¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。付属品本締め用Tバー材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向右
イージートルクドライバー2
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
Serie トルクドライバー用VDEポジブレード
felo(フェロ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード
felo(フェロ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード
felo(フェロ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用ビットホルダー
felo(フェロ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用ポジブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用プラスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右


























![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
![2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179684-170405-02.jpg)