23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.04~0.46(2)
0.1~0.6(4)
0.15(1)
0.4(1)
0.4~1(2)
0.5(1)
0.5~2(2)
0.6(1)
0.8(1)
0.8~5(3)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
材質(グリップ)樹脂
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。 材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています ビット幅(mm)4(2859シリーズ) 2018年トラスコ掲載ページ1 1940 負荷方向
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
1セット(5点)
48,980 税込53,878
32日以内出荷

EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ) 種類トルクドライバー、セット品 規格EN/IEC60900
1セット(18点)
69,980 税込76,978
32日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)固定トルクドライバー
種類単能形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途一般締付作業
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー
負荷方向
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
用途トルク管理が必要なねじ締め。 トラスコ品番828-9785 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)75 最大締付トルク(N・m)0.9 刃先(mm)1.5
1本
899 税込989
当日出荷

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)ポジドライブブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)2850 トルクフィックス
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
用途超硬チップの締め付け用に。
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ) 種類トルクドライバー、セット品
1セット(13点)
55,980 税込61,578
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
1セット(13点)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形 負荷方向 主な用途弱電関連での作業用
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8 種類トルクドライバー、セット品 精度(%)±6
1セット(3点)
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
1セット(3点)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0 種類トルクドライバー ハンドル長さ(mm)127
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオセット
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
1セット(13点)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります