トルクドライバー :「4mm」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.04~0.46(2)
0.1~0.6(2)
0.4(1)
0.5~2(1)
0.8(1)
0.8~5(2)
1.2(1)
1.5(1)
2~7(1)
5(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。
材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています
ビット幅(mm)4(2859シリーズ)
2018年トラスコ掲載ページ1 1940
負荷方向右
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
種類トルクドライバー
ハンドル長さ(mm)127
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
最大締付トルク(N・m)0.5
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
1セット(13点)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。