トルクドライバー :「4mm」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1~15c(1)
2~30c(1)
5~60c(1)
20~100c(1)
20~120c(1)
40~200c(1)
40~300c(1)
50~200c(1)
100~500c(2)
こんなお得な商品も!

トルクドライバー 空転式
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向右
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)111
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)4
ビット軸対辺(mm)6.35
握り径(Φmm)16.3
質量(g)60
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14.4
寸法D3(Φmm)15.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)10.5
付属品標準ビット(+)No.0、No.1
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り
目盛板径(Φmm)78
負荷方向左右
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。