交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要が無く、特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
長さ(mm)62
厚さ(mm)11
許容トルク(N・m)25
外幅C(mm)49
アズワン品番64-4803-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)30
差込角(mm)(メス□a)19.05
適合QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22D
ねじの呼びM20、M22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)13
差込角(mm)9.53(メス)
ねじの呼びM8
アズワン品番65-0561-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
手動式トルクツール用アダプタ
形状六角
差込角(mm)(a1)6.35、(a2)9.5
アズワン品番65-0561-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TWHシリーズ専用の交換型オープンヘッドです。二面幅 8mm~36mm、計21サイズより選択頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)335
トルク調整範囲(N・m)20~110
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)10、12、13、14、17、19
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全長(mm)268
トルク調整範囲(N・m)2~26
ソケット差込角(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。
RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。
口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)
トラスコ品番402-2599
寸法L(mm)84
寸法t(mm)12
許容トルク(N・m)100
寸法S(mm)60
寸法h(mm)32
推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状二重六角
二面幅B(mm)17
差込角(sq.)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
差込穴径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
形状二重六角
二面幅B(mm)24
差込角(sq.)12.7
アズワン品番65-0561-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)19
差込角(mm)9.53
適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D
アズワン品番65-0561-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
欠品中
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ヘッド交換型のトルクレンチです。ケーブルグランドを一定のトルクで締め付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます
特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
トラスコ品番821-9125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)80
差込サイズ(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)65
差込サイズ(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状六角
二面幅B(mm)8
差込角(sq.)6.35
アズワン品番65-0561-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1
2
次へ
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。