絞り込み
二面幅(mm)
  • 32
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(9)
  • 8(16)
  • 10(18)
  • 12(14)
  • 13(10)
  • 14(15)
  • 16(6)
  • 17(15)
  • 18(6)
  • 19(15)
  • 21(9)
  • 22(13)
  • 24(12)
  • 27(12)
  • 30(12)
  • 36(5)
  • 41(5)
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット6H-32 東日製作所ソケット6H-32東日製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)32差込角(mm)19.05寸法L(mm)55ねじの呼び寸法M22・M24寸法D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ オープンヘッド 東日製作所トーニチ オープンヘッド東日製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロングソケット FSC藤原産業ロングソケットFSC藤原産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
32mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ32mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)32アズワン品番64-2257-10幅×厚さ(mm)52×12

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類