交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。
取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。
Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
サイズ適用挿入部:6D
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用
材質特殊鋼
有効長(mm)45
差込サイズ(Φmm)10
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要が無く、特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
長さ(mm)62
厚さ(mm)11
許容トルク(N・m)25
外幅C(mm)49
アズワン品番64-4803-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)30
差込角(mm)(メス□a)19.05
適合QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22D
ねじの呼びM20、M22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)13
差込角(mm)9.53(メス)
ねじの呼びM8
アズワン品番65-0561-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
手動式トルクツール用アダプタ
形状六角
差込角(mm)(a1)6.35、(a2)9.5
アズワン品番65-0561-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TWHシリーズ専用の交換型オープンヘッドです。二面幅 8mm~36mm、計21サイズより選択頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番392-1859
質量(g)20
寸法L(mm)23.4
寸法S(mm)14
寸法D(mm)16.1
寸法l(mm)20.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
寸法H(mm)14.7
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)335
トルク調整範囲(N・m)20~110
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)10、12、13、14、17、19
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全長(mm)268
トルク調整範囲(N・m)2~26
ソケット差込角(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
材質Cr-V
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。
RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。
口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)
トラスコ品番402-2599
寸法L(mm)84
寸法t(mm)12
許容トルク(N・m)100
寸法S(mm)60
寸法h(mm)32
推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状二重六角
二面幅B(mm)17
差込角(sq.)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。