絞り込み
二面幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 29(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(109)
  • DEEN(61)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(38)
  • 東日製作所(22)
  • Wera(21)
  • KTC(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • トップ工業(9)
  • ハゼット(9)
  • KANON(中村製作所)(7)
  • TRUSCO(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • JTC(4)
  • Pro-Auto(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • nepros(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
  • トルクレンチLC180N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC023N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット  LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • トルクレンチLC180N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
    用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • トルクレンチLC090N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
    用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(9点組)
    翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC090N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(9点組)
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
  • トルクレンチLC180N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC045N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類