交換ヘッド類 :「旭金属工業」の検索結果

交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用 材質特殊鋼 有効長(mm)45 差込サイズ(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 材質Cr-V
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC090N用引掛スパナ
エコ商品
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。 有効長(mm)65 差込サイズ(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 材質Cr-V
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V 差込穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC180N用引掛スパナ
エコ商品
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。 有効長(mm)80 差込サイズ(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に セット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド) 質量(g)1700 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6951 質量(g)970 差込角(mm)9.5 セット商品数18 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。 セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08 材質特殊鋼 全長(mm)208 質量(g)1700 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用 材質特殊鋼、カチオン電着塗装
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 材質Cr-V
1セット(9点組)
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用めがねヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC090N用スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC023N用スパナヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用 材質特殊鋼、カチオン電着塗装
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC090N用めがねヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。 適合トルクレンチ:LC023N 材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)70 質量(g)116 差込角(mm)9.5 有効長(mm)45 レンチ長(mm)116.1 差込サイズ(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番816-5285 セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19 材質Cr-V 質量(g)2300 トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
1セット(9点組)
45,980 税込50,578
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC180N用めがねヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります