オプション品とは、電動式のトルクレンチやトルクドライバーを使いやすくする製品。バッテリーパックは電気がない外での作業を行うときには、欠かせない充電部品です。締め付けるボルトなどが、トルクレンチ付属のサイズでは合わないときには、トルクレンチアダプターなどでサイズを調整できます。トルクレンチで締め付けるときに注意することは、締めすぎてしまうことです。トルクの締め付け軸力を測定・管理する器具が軸力計で、その軸力は超音波センサーにより検出された軸の移動量から算出されます。この機器はマグネットホルダにより同じ位置に固定されるため、再現性に優れた測定が可能です。
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングトルクレンチ用マーカーピン 東日製作所マーキングトルクレンチ用マーカーピン東日製作所
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様MCSPマーカー用マーカーピン質量(kg)0.1
ビット交換式ドリルチャック ANEXビット交換式ドリルチャックANEX
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
CEM3用USBケーブル 東日製作所CEM3用USBケーブル東日製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種CEM3→パソコン(USB Aコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応
LTD/RTD調整工具 東日製作所LTD/RTD調整工具東日製作所
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
LTD、RTD型のゼロ調整に使用します。
メスカプラー 泉精器製作所メスカプラー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0369
オスカプラー 泉精器製作所オスカプラー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0384
トーニチ DA4-3ダウンアダプタ 東日製作所トーニチ DA4-3ダウンアダプタ東日製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番817-3570高さ(mm)15質量(g)約11差込角(mm)12.7(オス)、9.5(メス)許容トルク(N・m)70外径(mm)18
プリンタ用ロール紙 東日製作所プリンタ用ロール紙東日製作所
779税込857
1個
3日以内出荷
適合機種デジタルトルク機器用プリンタEPP16M3用RoHS指令(10物質対応)対応
単能形トルク調整工具 KANON(中村製作所)単能形トルク調整工具KANON(中村製作所)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
トルク値の変更が可能です
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められますラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
ESD単能型トルクドライバー GEDOREESD単能型トルクドライバーGEDORE
16,980税込18,678
1個
当日出荷
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9687材質樹脂全長(mm)132差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5適合ビット対辺6.35負荷方向
トルクドライバチェッカ 東日製作所トルクドライバチェッカ東日製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
クイックチェックで10秒測定上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
クロスハンドル ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
接続ケーブル 東日製作所接続ケーブル東日製作所
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
小容量デジタルトルクレンチCES/CES-G用の通信ケーブルです。
コード長さ(m)2
TME2用ACアダプタ 東日製作所TME2用ACアダプタ東日製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合機種TME2RoHS指令(10物質対応)対応
ST3用充電器 東日製作所ST3用充電器東日製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合機種ST3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用ケース 東日製作所トルクレンチ用ケース東日製作所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所トルクレンチ用カラーフロントキャップ東日製作所
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
LTD/RTD用調整工具 東日製作所LTD/RTD用調整工具東日製作所
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
LTD、RTD 型のゼロ調整に使用します。
適合機種LTD120CN/RTDRoHS指令(10物質対応)対応
アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)アダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチでは出来ない緩め作業可能です。
用途通常の工具で差替式トルクレンチ用の先端アイテムに。
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
メカニカルアングルダイヤル ハゼットメカニカルアングルダイヤルハゼット
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。 フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
用途角度増し締めが必要な箇所の管理用仕様フレキシブルマグネットアーム付き材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック測定範囲0-360°1°目盛径(Φmm)(ダイヤル)95
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整アダプタ 東日製作所トルク調整アダプタ東日製作所
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
LS用カールコード 東日製作所LS用カールコード東日製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所NTD/RNTD用トルク調整棒東日製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
接続コード 東日製作所接続コード東日製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
動力式トルクツール用ソケット 東日製作所動力式トルクツール用ソケット東日製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ DA8-6ダウンアダプタ 東日製作所トーニチ DA8-6ダウンアダプタ東日製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番817-3572高さ(mm)26質量(g)約66差込角(mm)25.4(オス)、19(メス)許容トルク(N・m)750外径(mm)35
トーニチ DA3-2ダウンアダプタ 東日製作所トーニチ DA3-2ダウンアダプタ東日製作所
9,398税込10,338
1個
当日出荷
トラスコ品番817-3569高さ(mm)12質量(g)約5差込角(mm)9.5(オス)、6.35(メス)許容トルク(N・m)14外径(mm)13
Tハンドルトルクレンチ用 Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ用Wiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
インクカートリッジ KANON(中村製作所)インクカートリッジKANON(中村製作所)
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷
適合型式N-MQLK形
Bluetooth(R)拡張モジュール 東日製作所Bluetooth(R)拡張モジュール東日製作所
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。
仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10
カウントチェッカ ポカパトロール 東日製作所カウントチェッカ ポカパトロール東日製作所
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
締付け回数を表示し、締め忘れ防止します。リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認します。トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できる為、最大4人まで同時に締付作業ができます。1台で4種類の異なった締付け本数を設定できます。締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンします。OK、NGはリレー出力として外部に取り出せます。別売りのリミットスイッチ付トルクレンチとの組み合わせで簡単にポカヨケシステムができます。締付け本数確認、生産管理用。
アズワン品番64-4803-43メーカー商品コード859-7018
MPQLエクステンションバー 東日製作所MPQLエクステンションバー東日製作所
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
トルクアダプター ラチェットタイプ  8MM プロトトルクアダプター ラチェットタイプ 8MMプロト
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)8ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
トルクアダプター ラチェットタイプ  14MM プロトトルクアダプター ラチェットタイプ 14MMプロト
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)14ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
トルクアダプター ラチェットタイプ  12MM プロトトルクアダプター ラチェットタイプ 12MMプロト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)12ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品