絞り込み
ブランド
- 東日製作所(83)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- KTC(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オプション品とは、電動式のトルクレンチやトルクドライバーを使いやすくする製品。バッテリーパックは電気がない外での作業を行うときには、欠かせない充電部品です。締め付けるボルトなどが、トルクレンチ付属のサイズでは合わないときには、トルクレンチアダプターなどでサイズを調整できます。トルクレンチで締め付けるときに注意することは、締めすぎてしまうことです。トルクの締め付け軸力を測定・管理する器具が軸力計で、その軸力は超音波センサーにより検出された軸の移動量から算出されます。この機器はマグネットホルダにより同じ位置に固定されるため、再現性に優れた測定が可能です。

3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ
東日製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットめがねアダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
トルクレンチ用サポート
BIG RED¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コレさえあれば一人で楽々作業可!。作業時間も短縮できます。ホィールナットの取付時のトルク設定にその他高さは670mmまで調整可能寸法(mm)200×150質量(kg)2.4
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
オーバートルク防止アダプター
SK11(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
ビット交換式ドリルチャック
ANEX¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
Serie トルクドライバー用トルクハンドル
felo(フェロ)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。全長(mm)105差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
トルクレンチ用カラーフロントキャップ
東日製作所¥139税込¥1531個3日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクアダプター ラチェットタイプ 8MM
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)8色ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
ESD単能型トルクドライバー
GEDORE¥13,980税込¥15,3781個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9687材質樹脂全長(mm)132差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5適合ビット対辺6.35負荷方向右
替刃式鋸共通グリップ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9