211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)調整用ボックスレンチKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
調整用BOXレンチ10mm
適合型式N1500LCK(調整用BOXレンチ10mm)
調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)調整用ボックスレンチKANON(中村製作所)
2,398税込2,638
1個
16日以内出荷
調整用BOXレンチ8mm
適合型式N700LCK、1000LCK(調整用BOXレンチ8mm)
トルク固定リング KANON(中村製作所)トルク固定リングKANON(中村製作所)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められますラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
単能型トルクドライバー PRO1350FH GEDORE単能型トルクドライバー PRO1350FHGEDORE
15,980税込17,578
1個
当日出荷
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9685材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5適合ビット対辺6.35負荷方向
単能型トルクドライバー GEDORE単能型トルクドライバーGEDORE
20,980税込23,078
1個
当日出荷
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向適合ビット(mm)6.35
トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESDWiha(ビーハ/ノガ)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
クリック・トルク Weraクリック・トルクWera
39,980税込43,978
1本
当日出荷
クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付きデフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
トルクドライバテスタ 東日製作所トルクドライバテスタ東日製作所
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10使用温度範囲(℃)0~40差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
トルクドライバチェッカ 東日製作所トルクドライバチェッカ東日製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
クイックチェックで10秒測定上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
トルクドライバチェッカ 東日製作所トルクドライバチェッカ東日製作所
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
クイックチェックで10秒測定上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバチェッカ用校正装置 東日製作所トルクドライバチェッカ用校正装置東日製作所
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
お客様でDLCを校正する場合に必要です。
構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3922セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプターハゼット
18,980税込20,878
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-7207
接続ケーブル 東日製作所接続ケーブル東日製作所
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
小容量デジタルトルクレンチCES/CES-G用の通信ケーブルです。
コード長さ(m)2
交換ヘッドアダプタ KTC交換ヘッドアダプタKTC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット東日製作所
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ東日製作所
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
TDTLA3用六角アダプタ 東日製作所TDTLA3用六角アダプタ東日製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDTオプション、六角アダプタ。
適合機種TDTLA角ドライブ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
RAラチェットアダプタ 東日製作所RAラチェットアダプタ東日製作所
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチテスタへのトルクレンチのセッティングが楽。 3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。 左右切替ノブ付き。(RAmk2)
用途ルクレンチテスタ用RoHS指令(10物質対応)対応
MNTD用マーカー 東日製作所MNTD用マーカー東日製作所
35,980税込39,578
1箱
6日以内出荷
マーキングトルクドライバー用マーカーです。 インクが無くなり次第、差し替えて使います。 1本のマーカーで約1000回マーキング可能。 インクの色は青色です。 100本セットになります。
用途マーキングトルクドライバー用マーカー。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスリーブ PROCHI(プロチ)トルクスリーブPROCHI(プロチ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10全長(mm)44.5幅(mm)20
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター エスコ0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプターエスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本アズワン品番65-2171-43
14×18エクステンション交換ヘッド KTC14×18エクステンション交換ヘッドKTC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9305-42
パソコン接続用コード 東日製作所パソコン接続用コード東日製作所
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台 東日製作所ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台東日製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ 東日製作所ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ東日製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。
適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント 東日製作所ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント東日製作所
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。
適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所デジタルトルクドライバテスタ東日製作所
279,800税込307,780
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
ST3用充電器 東日製作所ST3用充電器東日製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合機種ST3RoHS指令(10物質対応)対応
ST3用エキステンションバー 東日製作所ST3用エキステンションバー東日製作所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続コード 東日製作所接続コード東日製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種ST2/STC2/ATGE/BTGE(USBminiB)→パソコン(USBAタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
接続コード 東日製作所接続コード東日製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/TME2→EPP16M2RoHS指令(10物質対応)対応
角度表示モジュール 東日製作所角度表示モジュール東日製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1連続使用時間(時間)約60使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
RTD/RNTD用補助締具 東日製作所RTD/RNTD用補助締具東日製作所
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
大型 LTD 型の締め付けを容易にします。
適合機種RTDLS500CN/RNTDLS500CNRoHS指令(10物質対応)対応
STC2用ACアダプタ 東日製作所STC2用ACアダプタ東日製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
適合機種STC2RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用吊り金具 東日製作所HAC用吊り金具東日製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HACをバランサー等で吊り下げて、作業性が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
U/URユニトルク 東日製作所U/URユニトルク東日製作所
159,800税込175,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR/ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締付RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品