211件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組Wiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(5点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターWiha(ビーハ/ノガ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
マルチユニット 東日製作所マルチユニット東日製作所
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。 締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。 2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用仕様締付空気流量:0.12m3pc付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)全長(mm)274.5質量(kg)約4.6全幅(mm)157無負荷回転数(min-1[r.p.m])175頭部寸法(mm)32適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)角ドライブ(mm)19.05トルク調整範囲1目盛(Nm)10トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400ホース内径(Φmm)8精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5騒音レベル(dB(A))80取付板厚(mm)14空気流量(m3/min)0.63全厚(mm)64
ラチェットトルクレンチ用アダプター イチネンTASCOラチェットトルクレンチ用アダプターイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
替刃式鋸共通グリップ SK11替刃式鋸共通グリップSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
トルクアダプター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)トルクアダプターRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ATQ用トルクレンチケース(布) BBKテクノロジーズATQ用トルクレンチケース(布)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ケース寸法(mm)268×118
ATQ用トルクレンチケース(布) BBKテクノロジーズATQ用トルクレンチケース(布)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
メカニカルアングルダイヤル ハゼットメカニカルアングルダイヤルハゼット
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。 フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
用途角度増し締めが必要な箇所の管理用仕様フレキシブルマグネットアーム付き材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック測定範囲0-360°1°目盛径(Φmm)(ダイヤル)95
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプターハゼット
15,980税込17,578
1個
欠品中
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。
用途差し替え式トルクレンチ用アダプタートラスコ品番828-7208材質クロムバナジューム寸法(mm)凸14×18、凹9×12全長(mm)45質量(g)84
HA/HACバッテリー用充電器 東日製作所HA/HACバッテリー用充電器東日製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。
電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
吊り棒付吊り台 東日製作所吊り棒付吊り台東日製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検定ワイヤ 東日製作所検定ワイヤ東日製作所
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBモジュール受信機 東日製作所USBモジュール受信機東日製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
反力アーム 東日製作所反力アーム東日製作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルアタッチメント 東日製作所テーブルアタッチメント東日製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
送信機 東日製作所送信機東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
シェルアーム 東日製作所シェルアーム東日製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
右ねじの締め付け専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
データタンク 東日製作所データタンク東日製作所
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所HAC用バッテリパック 受信器東日製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットアダプタ 東日製作所ラチェットアダプタ東日製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
マルチユニット 東日製作所マルチユニット東日製作所
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
検定レバー 東日製作所検定レバー東日製作所
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ME用スライドドライブ 東日製作所ME用スライドドライブ東日製作所
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
適合ME、DCME用RoHS指令(10物質対応)対応
MC用スライドドライブ 東日製作所MC用スライドドライブ東日製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
適合MC用RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック 東日製作所ドリルチャック東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
軸状ワークのトルク測定用。
チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
簡易データファイルシステム 東日製作所簡易データファイルシステム東日製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルアタッチメント 東日製作所テーブルアタッチメント東日製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
適合機種TCF10N~TCF40N径(Φmm)180チャック径(Φmm)18~190RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマルチユニット 東日製作所アングルマルチユニット東日製作所
379,800税込417,780
1個
6日以内出荷
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応
エバートルク 東日製作所エバートルク東日製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
質量(g)約240
超音波センサー 東日製作所超音波センサー東日製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
スイッチハンドル 東日製作所スイッチハンドル東日製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DB用調整工具 東日製作所DB用調整工具東日製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ダイヤル形トルクレンチ、チェッカのトルク調整に使用します。
適合機種DB、DBE、CDB-S、T-S、DOT
TM/TME用検定装置 東日製作所TM/TME用検定装置東日製作所
149,800税込164,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品