絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto(4)
  • KTC(2)
  • MATATAKITOYO(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 103
  • 2~6(14)
  • 2~10(9)
  • 3~15(11)
  • 4~12(10)
  • 5~25(37)
  • 10~50(56)
  • 20~90(7)
  • 20~100(57)
  • 28~210(7)
  • 30~140(11)
  • 40~140(12)
  • 40~200(53)
  • 40~280(8)
  • 60~420(7)
  • 100~700(8)
  • 100~850(9)
  • 100~1000(8)
  • 150~800(8)
  • 200~1000(8)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](7)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(3)
全長(mm)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(3)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(2)
車両整備や各種機械
負荷方向
  • (2)
精度(%)
  • ±4(1)
±4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
2~6(14)
2~10(9)
3~15(11)
4~12(10)
5~25(37)
10~50(56)
20~90(7)
20~100(57)
28~210(7)
30~140(11)
40~140(12)
40~200(53)
40~280(8)
60~420(7)
100~700(8)
100~850(9)
100~1000(8)
103
150~800(8)
200~1000(8)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ホイールナット専用トルクレンチ KTCホイールナット専用トルクレンチKTC(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7全長(mm)423トラスコ品番807-0914質量(kg)1ヘッド形状ラチェットヘッド
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付きPro-Auto(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセットKTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチPro-Auto
21,980税込24,178
1本
予約販売
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセットPro-Auto
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチFPSシリーズMATATAKITOYO
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形