絞り込み
ブランド
  • ハゼット(4)
  • MATATAKITOYO(2)
  • エスコ(1)
  • 日平機器(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 2.5~25(1)
  • 70~350(2)
  • 75~450(1)
  • 100~400(2)
  • 100~500(1)
  • 200~500(1)
  • 300~800(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
  • 19.0[3/4](5)
  • その他(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 2.5
  • 0.02(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(36)
  • 0.2(38)
  • 0.25(9)
  • 0.4(2)
  • 0.5(65)
  • 1(77)
  • 2(57)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(26)
  • 5.0c(1)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 40(2)
  • 60(1)
負荷方向
  • (4)
  • 左右(1)
右・左右
精度(%)
  • ±2(4)
  • ±4(2)
±2・±4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)日平機器
57,980税込63,778
1個
当日出荷
左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
2.5-25Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ2.5-25Nm トルクレンチ(プリセット型)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)217質量(g)300精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)2.5アズワン品番64-2257-18
プレセット形トルクレンチ ハゼットプレセット形トルクレンチハゼット
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1280差込角(mm)19.0精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)300~800最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用仕様保管用樹脂ケース付材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番762-6398質量(kg)8.3
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
199,800税込219,780
1本
当日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)19.0精度(%)±2最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用仕様保管用樹脂ケース付材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式ハゼット
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形差込角(mm)14×18精度(%)±2最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
プレセット形