絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2.5~25(1)
  • 5~25(3)
  • 10~50(3)
  • 20~100(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 車両整備や各種機械(2)
  • 過酷な作業現場(2)
負荷方向
  • (5)
最小目盛(N・m)
  • 0.25
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(26)
  • 0.2(28)
  • 0.4(2)
  • 0.5(52)
  • 1(63)
  • 2(37)
  • 2.5(7)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 5(10)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 40(2)
  • 60(1)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度(%)
  • ±3(6)
±3
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 東日製作所(2)
  • Wera(1)
  • ハゼット(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • Beta(1)
モノタロウ・東日製作所・Wera・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
プレセット形トルクレンチ ハゼットプレセット形トルクレンチハゼット
49,980税込54,978
1式
当日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
41,980税込46,178
1個
当日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
ゼロリセットトルクレンチ BetaゼロリセットトルクレンチBeta
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
プレセット形