絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~10
  • 1~10(6)
  • 1.5~30(10)
  • 3~60(6)
  • 4.2~85(5)
  • 6~30(8)
  • 6.8~135(9)
  • 10~50(9)
  • 10~100(6)
  • 10~200(8)
  • 12~60(6)
  • 17~85(8)
  • 17~340(6)
  • 20~100(11)
  • 20~200(6)
  • 27~135(9)
  • 40~200(22)
  • 50~500(6)
  • 68~340(6)
  • 100~1000(5)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(3)
負荷方向
  • 左右(3)
校正証明書
  • 付き(1)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(2)
一般締付作業・検査作業
最小目盛(N・m)
  • 0.01(4)
  • 0.1(1)
0.01・0.1
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(2)
200~220未満・300~350未満
精度(%)
  • ±1(2)
  • ±3(2)
  • ±4(1)
±1・±3・±4
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • 東日製作所(2)
  • KTC(1)
スーパーツール・東日製作所・KTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1.5~30(10)
6~30(8)
6.8~135(9)
10~50(9)
10~200(8)
17~85(8)
20~100(11)
27~135(9)
40~200(22)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
TORQULE(トルクル) KTCTORQULE(トルクル)KTC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)スーパーツール
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途締め付け用
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)スーパーツール
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ