絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 50~500
  • 1~10(6)
  • 1.5~30(10)
  • 2~10(5)
  • 3~60(6)
  • 4.2~85(5)
  • 6~30(8)
  • 6.8~135(9)
  • 10~50(9)
  • 10~100(6)
  • 10~200(8)
  • 12~60(6)
  • 17~85(8)
  • 17~340(6)
  • 20~100(11)
  • 20~200(6)
  • 27~135(9)
  • 40~200(22)
  • 68~340(6)
  • 100~1000(5)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 19.0[3/4](2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
負荷方向
  • 左右(2)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(5)
  • 0.1c(1)
0.1・0.1c
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 1000~1200未満(5)
200~220未満・1000~1200未満
精度(%)
  • ±1(4)
±1
ブランド
  • KANON(中村製作所)(6)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1.5~30(10)
6~30(8)
6.8~135(9)
10~50(9)
10~200(8)
17~85(8)
20~100(11)
27~135(9)
40~200(22)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
199,800税込219,780
1本
32日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1本
32日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
トラスコ品番114-4983セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ全長(mm)1045差込角(mm)19電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)68最小目盛(N・m)0.1トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500差込角(mm)6.35全長(mm)202最小目盛(cN・m)0.1トラスコ品番114-4985セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)24バッテリー容量(Ah)3400/3500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
179,800税込197,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ