絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 6~30
  • 1~10(6)
  • 1.5~30(10)
  • 2~10(5)
  • 3~60(6)
  • 4.2~85(5)
  • 6.8~135(9)
  • 10~50(9)
  • 10~100(6)
  • 10~200(8)
  • 12~60(6)
  • 17~85(8)
  • 17~340(6)
  • 20~100(10)
  • 20~200(6)
  • 27~135(9)
  • 40~200(22)
  • 50~500(6)
  • 68~340(6)
  • 100~1000(5)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](4)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(4)
負荷方向
  • 左右(8)
校正証明書
  • 付き(1)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(2)
  • 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.01(8)
  • 0.3(1)
0.01・0.3
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満
精度(%)
  • ±2(5)
  • ±3(8)
  • ±4(2)
±2・±3・±4
ブランド
  • トップ工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
トップ工業・TRUSCO・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1.5~30(10)
6~30
6.8~135(9)
10~50(9)
10~200(8)
17~85(8)
20~100(10)
27~135(9)
40~200(22)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3データ記録件数本体:2000負荷方向右、左
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業ヘッド交換式デジタルトルクハンドルトップ工業
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
デジタルアングルトルクアダプター TRUSCOデジタルアングルトルクアダプターTRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±3、反時計回り±4主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)TRUSCO
43,980税込48,378
1個
当日出荷
使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業モンキ形デジタルトルクレンチトップ工業
65,980税込72,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業ラチェット形デジタルトルクレンチトップ工業
63,980税込70,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ