絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 68~340
  • 1~10(6)
  • 1.5~30(10)
  • 2~10(5)
  • 3~60(6)
  • 4.2~85(5)
  • 6~30(8)
  • 6.8~135(9)
  • 10~50(9)
  • 10~100(6)
  • 10~200(8)
  • 12~60(6)
  • 17~85(8)
  • 17~340(6)
  • 20~100(10)
  • 20~200(6)
  • 27~135(9)
  • 40~200(22)
  • 50~500(6)
  • 100~1000(5)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](4)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(3)
負荷方向
  • 左右(6)
校正証明書
  • 付き(1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(1)
  • 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.1(6)
  • 5(1)
0.1・5
全長(mm)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(3)
550~600未満・600~650未満・650~700未満
精度(%)
  • ±2(4)
  • ±3(6)
  • ±4(2)
±2・±3・±4
ブランド
  • トップ工業(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1.5~30(10)
6~30(8)
6.8~135(9)
10~50(9)
10~200(8)
17~85(8)
20~100(10)
27~135(9)
40~200(22)
68~340
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3データ記録件数本体:2000負荷方向右、左
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業ヘッド交換式デジタルトルクハンドルトップ工業
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業モンキ形デジタルトルクレンチトップ工業
77,980税込85,778
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業ラチェット形デジタルトルクレンチトップ工業
73,980税込81,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ