絞り込み
ヘッド形状
ヘッド形状
メガネ形(5)
トルク調整範囲(N・m)
  • 14~73
  • 1~6(7)
  • 1.5~8(7)
  • 2~6(14)
  • 3.5~19(10)
  • 4~12(14)
  • 5~25(24)
  • 8~38(8)
  • 10~50(28)
  • 13~67(10)
  • 18(11)
  • 20~100(28)
  • 24~120(8)
  • 30~140(16)
  • 38(9)
  • 40~200(16)
  • 40~280(9)
  • 55(11)
  • 75(10)
  • 100(8)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
校正証明書
  • 付き(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(5)
精度(%)
  • ±3(7)
±3
負荷方向
  • (2)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(6)
  • 東日製作所(2)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
メガネ形
メガネ形(5)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型東日製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP東日製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK)KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)14~73RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12最小単位0.1寸法G(mm)27寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH)KANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1個ほか
30日以内出荷から40日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12最小単位0.1寸法G(mm)27寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本
32日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本
32日以内出荷
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
単能盤特集
おすすめ人気ランキング
単能形