絞り込み
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(7)
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~25
  • 1~6(7)
  • 1.5~8(7)
  • 2~6(14)
  • 3.5~19(10)
  • 4~12(14)
  • 8~38(8)
  • 10~50(28)
  • 13~67(10)
  • 14~73(8)
  • 18(11)
  • 20~100(28)
  • 24~120(8)
  • 30~140(16)
  • 38(9)
  • 40~200(16)
  • 40~280(9)
  • 55(11)
  • 75(10)
  • 100(8)
主な用途
  • 一般締付作業(7)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](12)
校正証明書
  • 付き(5)
全長(mm)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(7)
  • 240~260未満(2)
180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満
精度(%)
  • ±3(24)
±3
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
0.1
負荷方向
  • (9)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(12)
  • 東日製作所(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
ヘッド交換式
ヘッド交換式(4)
ラチェット形
ラチェット形(7)
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP東日製作所
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
60日以内出荷から70日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書寸法A(mm)40.6精度±3%寸法D(mm)34寸法C(mm)27精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
12日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型東日製作所
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
耐電圧AC1000V。 関電事故から作業者を守ります。 電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。 QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途電気自動車、バッテリ、混色防止に精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1本
33日以内出荷から62日以内出荷
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
33日以内出荷から62日以内出荷
精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
単能盤特集
おすすめ人気ランキング
単能形