絞り込み
ヘッド形状

スパナ形(3)

ラチェット形(1)
トルク調整範囲(N・m)
- 4~12(4)
- 10~30(4)
- 16(1)
- 18(2)
- 20~70(4)
- 38(1)
- 42(2)
- 55(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](1)
- その他(1)
主な用途
- 冷媒機器(4)
校正証明書
- 付き(4)
全長(mm)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(5)
180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満
精度(%)
- ±4
- ±3(101)
- ±5(2)
- ±6(4)
- ±10(2)
負荷方向
- 右(3)
右
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東日製作所(4)
- スーパーツール(2)
- アサダ(1)
モノタロウ・東日製作所・スーパーツール・アサダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「ヘッド形状」から絞り込む

スパナ形(3)

ラチェット形(1)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
(116件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
ラチェットトルクレンチ
(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。用途フレアナットの締め付けに材質ステンレス、合金精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA
東日製作所¥37,980~税込¥41,778~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型
東日製作所¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から6日以内出荷簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型
東日製作所¥49,980~税込¥54,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS
東日製作所¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から40日以内出荷「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷樹脂製布ホルダー付セット内容STW17H・STW22H全長(mm)250質量(g)800種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
スーパーツール¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
トルクレンチ(校正証明書付)
アサダ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。精度(%)トルク±4仕様校正証明書付















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)