絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.5~30(2)
  • 2.5~25(2)
  • 3~15(3)
  • 4~12(6)
  • 5~25(7)
  • 6~30(4)
  • 6.8~135(3)
  • 10~30(4)
  • 10~50(5)
  • 12~60(3)
  • 17~85(2)
  • 18(2)
  • 19~110(2)
  • 20~70(4)
  • 20~100(10)
  • 20~110(3)
  • 28~210(3)
  • 40~200(14)
  • 40~210(3)
  • 70~350(3)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(3)
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
モンキ形(6)
ヘッド形状
ラチェット形(16)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](19)
  • 9.5[3/8](18)
  • 12.7[1/2](23)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](3)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(9)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(11)
  • 280~300未満(8)
  • 300~350未満(12)
  • 350~400未満(13)
  • 400~450未満(8)
  • 450~500未満(12)
  • 500~550未満(11)
  • 550~600未満(4)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(4)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(2)
  • 0.1(16)
  • 0.2(7)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(11)
  • 1(18)
  • 2(9)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 冷媒機器(7)
  • 検査作業(3)
  • 水道、建設、電力等(2)
  • 計測機器(2)
  • 車両整備や各種機械(16)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・計測機器・車両整備や各種機械
負荷方向
  • 右(18)
  • 左右(11)
右・左右
校正証明書
  • 付き(9)
付き
精度(%)
  • ±4
  • ±0.5(2)
  • ±1(7)
  • ±2(27)
  • ±3(241)
  • ±3.5(1)
  • ±5(13)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(1)
  • ±10(5)
  • ±20(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 東日製作所(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • SK11(5)
  • MATATAKITOYO(4)
  • ハゼット(4)
  • Wera(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • DEEN(3)
  • E-Value(2)
  • KTC(2)
  • スーパーツール(2)
  • トップ工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • GEDORE(2)
  • アサダ(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日平機器(1)
モノタロウ・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・SK11・MATATAKITOYO・ハゼット・Wera・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・E-Value・KTC・スーパーツール・トップ工業・SIGNET(シグネット)・GEDORE・アサダ・エスコ・TRUSCO・日平機器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ

    トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
    用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。測定範囲(N・m)4.2~85測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業口幅(mm)(最大)30
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6セット内容専用ハードケース種類プレセット形主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)

    トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
    用途トルク管理・検査負荷方向右
  • ラチェットトルクレンチ モノタロウ

    ラチェットトルクレンチ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
    用途フレアナットの締め付けに材質ステンレス、合金精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
  • デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11

    デジタルトルクレンチ 12.7mm

    SK11(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)最小目盛(N・m)0.1付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表全長(mm)380材質(本体)ABS樹脂質量(g)660種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1組
    20日以内出荷
    差込角(mm)9.5(3/8インチ)電源単4乾電池2本測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)ギア数52山
  • トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
    測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2精度(%)±4全長(mm)460質量(kg)1.22ヘッド形状ラチェット型最小目盛(N・m)1ギア数24
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4
  • TORQULE(トルクル) KTC

    TORQULE(トルクル)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
    測定精度±4%+1digit最小表示単位(N・m)0.1付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ
  • プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value

    プレセット型トルクレンチセット 12.7mm

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。仕様両回転対応型セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右
  • モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±3/(左)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチNTPシリーズ

    MATATAKITOYO(3件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
  • モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • クリックタイプトルクレンチ JTC

    クリックタイプトルクレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
    付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
    用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
  • モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷
    精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メモリセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
    精度(%)±4仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付種類プレセット形規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯数45質量(g)480負荷方向右
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器

    プレセットタイプ トルクレンチ

    日平機器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • トルクレンチ40-200Nm DEEN

    トルクレンチ40-200Nm

    DEEN
    ¥27,000税込¥29,700
    1本
    5日以内出荷
    ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
    トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]精度(%)±4種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
  • 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
    付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用
  • CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所

    CLWP型防水トルクレンチ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
  • 1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    1/2DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    翌々日出荷
    種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
  • トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチFPSシリーズ

    MATATAKITOYO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    5日以内出荷
    ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    SIGNET(シグネット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
    幅(mm)41全長(mm)460質量(kg)1.15、ケース込み:1.5高さ(mm)41精度(%)±4最小目盛(N・m)1測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2DRギア数24(T)
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    Wera
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ
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
トルクレンチ 【通販モノタロウ】