絞り込み
ヘッド形状

スパナ形(3)

ヘッド交換式(5)

メガネ形(2)

ラチェット形(3)
トルク調整範囲(N・m)
- 0.3~1.5(4)
- 0.4~2(3)
- 0.6~3(4)
- 1~6(4)
- 2~6(3)
- 2~12(5)
- 3.5~19(4)
- 5~25(9)
- 8~38(3)
- 10~20(3)
- 10~50(11)
- 13~67(3)
- 20~100(10)
- 24~120(3)
- 30~140(7)
- 30~160(4)
- 35~70(3)
- 40~200(4)
- 40~280(3)
- 45~220(3)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](7)
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](2)
- その他(3)
主な用途
- 一般締付作業(6)
校正証明書
- 付き(18)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(17)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(10)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(5)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(1)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・600~650未満・650~700未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1200未満
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
- 1(1)
0.01・0.1・1
精度(%)
- ±3(21)
- ±4(1)
- ±5(2)
- ±6(2)
±3・±4・±5・±6
負荷方向
- 右(4)
- 左右(2)
右・左右
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(2)
- KANON(中村製作所)(9)
- BBKテクノロジーズ(9)
- トップ工業(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- イチネンTASCO(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- アサダ(2)
- KTC(2)
- スーパーツール(2)
- JAPPY(2)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- 加納商会(2)
- アックスブレーン(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- Pro-Auto(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(19)
オーダー・加工
「ヘッド形状」から絞り込む

スパナ形(3)

ヘッド交換式(5)

メガネ形(2)

ラチェット形(3)

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2
東日製作所¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から90日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP
東日製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか3日以内出荷から15日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。用途SMAコネクタの締付用トルク調整範囲(cN・m)50~100精度±5%全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA
東日製作所¥37,980~税込¥41,778~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
スパナ型マーキングトルクレンチ
東日製作所¥50,980税込¥56,0781台当日出荷から10日以内出荷スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。適合交換ヘッドMSH15D
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型
東日製作所¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から7日以内出荷有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型
東日製作所¥18,980税込¥20,8781本当日出荷単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法C(mm)16寸法W(mm)8寸法b(mm)4精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)50~100最大トルク時の手力(N)9.8適合工具調整工具(別売):No.A1(No.301)有効長L(mm)102全長L'(mm)128
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP
東日製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3ヘッド形状リングスパナ形サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。精度(%)±3精度±3%材質(グリップ)メタルサービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型
東日製作所¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から6日以内出荷有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型
東日製作所¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から6日以内出荷簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型
東日製作所¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から6日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型
東日製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から6日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型
東日製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP
東日製作所¥27,980~税込¥30,778~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP
東日製作所¥44,980~税込¥49,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。用途単一ボルトでの組み立て作業寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP
東日製作所¥46,980~税込¥51,678~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型
東日製作所¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から6日以内出荷スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型
東日製作所¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷から6日以内出荷有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から15日以内出荷単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。用途フレアナット用寸法d(mm)20精度±3%適合ねじ配管用最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP
東日製作所¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。精度±3%精度(%)±3寸法A(mm)40.6寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS
東日製作所¥53,980税込¥59,3781セットほか3日以内出荷から70日以内出荷有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から15日以内出荷スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。用途ブレーキフレアナット用精度±3%最小単位0.1
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS
東日製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から40日以内出荷「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP
東日製作所¥93,980~税込¥103,378~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書寸法A(mm)40.6精度±3%寸法D(mm)34寸法C(mm)27サービス分類オーダー・加工




































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)