ダイヤル型トルクレンチ 置針 40~420N・m 890mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所欠品中
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)DBEはエクステンションハンドル付き。DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。
用途検査、締付け用仕様質量約[kg]:2.5全長(mm)890質量(kg)約2.5全幅(mm)91適合ねじ普通鋼:M22、ハイテン:M18角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~420主な用途検査、締付け用最小目盛(N・m)5アズワン品番65-0253-74校正証明書一般校正