絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(2)
- 1~12(2)
- 5~30(2)
- 5~50(2)
- 10~70(2)
- 20~140(2)
- 20~200(2)
- 30~300(1)
- 40~420(2)
- 50~550(2)
- 70~700(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](2)
全長(mm)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(2)
- 650~700未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- 5(1)
- 10(2)
精度(%)
- ±3(2)
±3
負荷方向
- 左右(2)
左右
主な用途
- 検査作業(2)
検査作業
校正証明書
- 付き(2)
付き
ブランド
- KANON(中村製作所)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- 東日製作所(4)
- GEDORE(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6~6(2)
1~12(2)
5~30(2)
5~50(2)
10~70(2)
20~140(2)
20~200(2)
40~420(2)
50~550(2)
70~700(1)

ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%












![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)