トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用材質Cr-V