67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
ギアセット トルクレンチ交換用 モノタロウギアセット トルクレンチ交換用モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2取扱説明書(6.0MB)
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCOラウンド型ラチェットヘッドTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド東日製作所
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェットヘッド TRUSCOラチェットヘッドTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
69,980税込76,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業絶縁ラチェット形トルクヘッドトップ工業
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
QH型ラチェットヘッド 東日製作所QH型ラチェットヘッド東日製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。
適合機種トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの質量(kg)0.018適合サイズ6D長さL1(mm)25角ドライブa(mm)6.35外幅C(mm)15厚さh(mm)15.5
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
QH型ラチェットヘッド 東日製作所QH型ラチェットヘッド東日製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番272-4561適合機種トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの質量(kg)1.63適合サイズ27D長さL1(mm)125角ドライブa(mm)19.05外幅C(mm)70厚さh(mm)49.7
ラチェットヘッド KTCラチェットヘッドKTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッドPro-Auto
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
付属品成績証明書精度(%)±4
スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/5用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,298税込10,228
1セット
3日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)85
スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/40用)STAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
質量(g)219
スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/10用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)96
スペアパーツセット (820x250用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツセット (820x250用)KNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1セット
翌日出荷
用途対応アイテム(820x 250・8201-250・8202-250)
スペアパーツセット (820x150用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツセット (820x150用)KNIPEX(クニペックス)
969税込1,066
1セット
翌日出荷
用途対応アイテム(820x 150・8201-150・8202-150)
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型ハゼット
34,980税込38,478
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-7247
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
72,980税込80,278
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
8日以内出荷
735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
質量(g)300セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個
トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチヘッドスペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100アズワン品番65-2172-71RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100アズワン品番65-2172-70RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80アズワン品番65-2172-69RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63アズワン品番65-2172-68RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63アズワン品番65-2172-67RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用) エスコ3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53アズワン品番65-2172-66RoHS指令(10物質対応)対応
校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)校正専用トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
ラチェットヘッド