絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](11)
  • 12.7[1/2](15)
  • 19.0[3/4](9)
  • 25.4[1](3)
  • その他(5)
ブランド
  • トップ工業(2)
  • ハゼット(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 東日製作所(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](11)
9.5[3/8]
12.7[1/2](15)
19.0[3/4](9)
25.4[1](3)
その他(5)
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCOラウンド型ラチェットヘッドTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業絶縁ラチェット形トルクヘッドトップ工業
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド KTCラチェットヘッドKTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッドPro-Auto
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)校正専用トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
3/8"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ3/8"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-31質量(g)130差込角(inch)3/8”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型ハゼット
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)14×18材質クロムバナジューム全長(mm)81ヘッド幅(mm)14.3
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)9×12材質クロムバナジューム
ラチェットヘッド