絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](8)
二面幅(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(3)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(1)
- 22(1)
形状

6角(4)

12角(4)
全長(mm)
- 25(1)
- 25.0(1)
- 28(3)
- 30(5)
- 31.5(1)
- 36(1)
- 38(3)
- 100(2)
- 154(1)
二面幅(inch)
- 9/16(1)
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(236)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(230)
- エスコ(117)
- KTC(113)
- NAC(長堀工業)(75)
- nepros(45)
- SIGNET(シグネット)(44)
- TRUSCO(39)
- ミトロイ(水戸工機)(37)
- GEDORE(33)
- WILLIAMS(32)
- S.E.K.(スエカゲツール)(31)
- SK11(31)
- トップ工業(29)
- ハゼット(26)
- FPC(23)
- BAHCO(バーコ)(20)
- JTC(19)
- ブランドをもっと見る

ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
首振りインパクトエクステンションソケット
Pro-Auto¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
ウェーブソケット18mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
エクストラクターソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
Wディープソケット9/16
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番774-0361材質クロームバナジューム鋼全長(mm)49質量(g)66差込角(mm)9.5二面幅(inch)9/16
スペシャルEソケットハンガーセット
Pro-Auto¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷トラスコ品番821-9223セット内容【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24【ソケットハンガーユニット】305mm質量(kg)0.6差込角(mm)12.7
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット
Pro-Auto¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着材質クロームバナジウム鋼
ホイールナット専用インパクトソケット17mm
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番853-2244全長(mm)100質量(g)193差込角(mm)12.7寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)17