ソケット :「ヘキサゴンソケット インパクト」の検索結果
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番859-1888
穴角六角
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
コード864-2191
アズワン品番64-4814-49
対辺(inch)1/8
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に
穴角6角
軸径(Φmm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)25
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用
全長(mm)30
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用
全長(mm)83
12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)38
レール(mm)30×370
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。
1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)85
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)60
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用
セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm
寸法(mm)80×377×37
入組点数10点
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38
角寸法差込角:1/2”
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38
角寸法差込角:1/2”
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)12.7
材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ピン抜け防止機構付
欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。
ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-74
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ソケットレール付。
セット内容セット内容6個
全長(mm)60
質量(g)768
対辺(mm)6・8・10・12・14・17
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7828-43
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上
アズワン品番67-4716-86
1組
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ソケットサイズ = 11mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ソケットサイズ = 4.5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ソケットサイズ = 5.5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ソケットサイズ = 9mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ソケットサイズ = 7mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。