絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](14)
  • 12.7[1/2](22)
  • 19.0[3/4](5)
  • 25.4[1](2)
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(358)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(62)
  • KTC(56)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
  • BAHCO(バーコ)(50)
  • ミトロイ(水戸工機)(47)
  • JTC(44)
  • WILLIAMS(43)
  • FPC(41)
  • NAC(長堀工業)(38)
  • SIGNET(シグネット)(38)
  • Pro-Auto(36)
  • ハゼット(31)
  • Wera(30)
  • TRUSCO(26)
  • ANEX(23)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプター

    トップ工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
    用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
  • アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応 トップ工業

    アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応

    トップ工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60差込角(mm)12.7六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業

    ユニバーサルインパクトソケットアダプター

    トップ工業(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    曲げ角度30度まで曲がる
  • 電動ドリル用フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用フレックスソケットアダプター

    トップ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    曲げ角度10度まで曲がる
    仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)16
  • 電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用インパクトソケットアダプター

    トップ工業(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
    用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業

    ユニバーサルインパクトソケットアダプター

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
  • 強軸ソケットアダプター(1/2) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(1/2)

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)72差込角(mm)12.7(1/2)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター

    トップ工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用エクステンションバー トップ工業

    電動ドリル用エクステンションバー

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭く、奥深い場所の作業に最適
    仕様インパクト対応寸法D(mm)12差込角S(mm)6.35
  • ハンマードリル用ソケットアダプター トップ工業

    ハンマードリル用ソケットアダプター

    トップ工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
    トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケットアダプター トップ工業

    インパクト用ソケットアダプター

    トップ工業(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトのソケットコマの差込角変換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型 トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

    トップ工業(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。仕様インパクト対応寸法L(mm)114.5寸法D(mm)20差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
    用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。トラスコ品番779-6552材質SCM435全長(mm)87質量(g)73差込角(mm)6.35外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
    トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
  • インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
    トラスコ品番483-4062全長(mm)88質量(g)290差込角(mm)12.7寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
  • 電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。
    用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115差込角(mm)12.7
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    首振角度(°)30
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210差込角(mm)12.7
  • 強軸ソケットアダプター(3/8) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(3/8)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替軸ソケット用替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用替シャンク

    トップ工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2本)
    当日出荷
    電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
    用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマードリル用インパクトソケットアダプター トップ工業

    ハンマードリル用インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
    トラスコ品番396-2610全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用ユニバーサルソケット

    トップ工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
    用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
    用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替軸ソケット用強替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用強替シャンク

    トップ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
    用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
  • 強替軸ソケットアダプター トップ工業

    強替軸ソケットアダプター

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター トップ工業

    アダプター

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業

    αユニバーサルソケット用替シャンク

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
  • インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用本管ユニバーサルソケット

    トップ工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
  • ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター トップ工業

    ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

    トップ工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
    トラスコ品番396-2628全長(mm)70差込角(mm)6.35(軸ビット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 継足ソケットアダプター トップ工業

    継足ソケットアダプター

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
    全長(mm)100
  • エクステンションバー トップ工業

    エクステンションバー

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
    用途差込角のサイズ変換に質量(g)344差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
  • アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    アルファユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100差込角(mm)9.5軸(mm)6.35
  • エクステンションバー トップ工業

    エクステンションバー

    トップ工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) トップ工業

    インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)

    トップ工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ) トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法L(mm)63寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ付属品