絞り込み
差込角(mm[inch])
- その他(4)
- 凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](1)
- 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](2)
- 凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](2)
- 凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](2)
- 凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](4)
- 凹19.0[3/4]→凸25.4[1](2)
- 凹25.4[1]→凸19.0[3/4](1)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(2)
- エスコ(89)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- ANEX(18)
- KTC(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- FPC(15)
- WILLIAMS(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- エーエスダブリュー(10)
- JTC(9)
- Wera(8)
- DEEN(8)
- HIT(ヒット)(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
その他(4)
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](1)
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](2)
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](2)
凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](2)
凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](4)
凹19.0[3/4]→凸25.4[1](2)
凹25.4[1]→凸19.0[3/4](1)

インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
強軸ソケットアダプター(1/2)
トップ工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)72差込角(mm)12.7(1/2)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-38RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
強軸ソケットアダプター(3/8)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
替軸ソケット用強替シャンク
トップ工業¥889税込¥9781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
強替軸ソケットアダプター
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)
トップ工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
継足ソケットアダプター
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。全長(mm)100
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷簡単装着!ワンタッチ変換タイプ用途差込角のサイズ変換に質量(g)344差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)
トップ工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷狭所で使える変換アダプター質量(g)250差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
ソケットアダプター(インパクト対応)
トップ工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0寸法d(mm)54全長L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応