1,590件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1131材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)80差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントパック・台紙仕様 KTCユニバーサルジョイントパック・台紙仕様KTC
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1520差込角(mm)9.5差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
クイックエキステンションバー (2WAYタイプ) SIGNET(シグネット)クイックエキステンションバー (2WAYタイプ)SIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
全長(mm)220差込角(DR)凸1/4 凹1/4
インパクトエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
ソケットアダプタ9.5 マキタソケットアダプタ9.5マキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
オフセットアダプター30mm 専用Cリング ANEXオフセットアダプター30mm 専用CリングANEX
228税込251
1個
8日以内出荷
Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404アズワン品番67-7218-91
クイックアダプター WeraクイックアダプターWera
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
クイックリリースチャック付きボールロック付き
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Weraユニバーサルジョイント(ZYKLOP)Wera
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)200差込角(inch)3/8
軽天Wソケット ミトロイ軽天Wソケットミトロイ
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35
ドライブ角アダプター 6.35mm用 BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 6.35mm用BIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
3日以内出荷
ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
エクステンションバーパック KTCエクステンションバーパックKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)9.5
(3/4”DR)エクステンションバー エスコ(3/4”DR)エクステンションバーエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
六角軸スピードロックチャック BIGMAN(ビッグマン)六角軸スピードロックチャックBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。
用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
フレキシブルE型トルックスソケットセット(差込角9.5mm) ハゼットフレキシブルE型トルックスソケットセット(差込角9.5mm)ハゼット
9,998税込10,998
1個ほか
6日以内出荷から59日以内出荷
3/8SQ電動ドライバー用ソケットアダプター マタドール(MATADOR)3/8SQ電動ドライバー用ソケットアダプターマタドール(MATADOR)
1,898税込2,088
1丁
翌日出荷
電動ドライバー用。
全長(mm)75質量(g)25六角対辺(mm)6.35ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5差込角(DR)3/8”
1/4SQソケットアダプター マタドール(MATADOR)1/4SQソケットアダプターマタドール(MATADOR)
899税込989
1個
翌日出荷
1/4SQ用。
全長(mm)28質量(g)15差込角(inch)1/4
ユニバーサルジョイント ロッドエンド 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ロッドエンド三好キカイ(旧:三好パイジョン)
769税込846
1個
当日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31高さ(mm)12タイプロッドエンド表面処理ユニクロメッキ仕上げねじ寸法(mm)M6×1引張荷重(N)最大:1370RoHS指令(10物質対応)対応
781/A ソケットアダプター 1/2 1/4 Wera781/A ソケットアダプター 1/2 1/4Wera
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5737材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
12.7sq.首振りエクステンションバー KTC12.7sq.首振りエクステンションバーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7
インパクトソケット用Oリング エーエスダブリューインパクトソケット用Oリングエーエスダブリュー
1,298税込1,428
1セット(5個)ほか
当日出荷
インパクトソケットを電動工具にしっかりと固定できます。
材質ゴム
19.0sqソケットアダプタ KTC19.0sqソケットアダプタKTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56×34×34質量(g)260差込角(sq.)19
1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。
全長(mm)150軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mmロッキングエクステンション JTC9.5mmロッキングエクステンションJTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
差込角(mm)9.5全長(mm)150
駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32
1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234FACOM(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
先端は高速鋼で処理されています。
用途オフセット・アダプター質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4長さ(mm)260
19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントアダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントアダプタKTC
9,098税込10,008
1個
当日出荷
差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-59
1/4sqアングルアダプタ DEEN1/4sqアングルアダプタDEEN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8"DRx1/2"DR インパクトソケットアダプター エスコ3/8"DRx1/2"DR インパクトソケットアダプターエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
全長(mm)36おねじサイズ1/2”差込角(inch)3/8"
1/4"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL) エスコ1/4"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
全長(mm)46首振角度(°)±50差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2251-74
1/2"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製) エスコ1/2"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)80差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-58
1/2"DRx1/4"HEX ビットアダプター エスコ1/2"DRx1/4"HEX ビットアダプターエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
全長(mm)33質量(g)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2247-79対辺寸法(inch)1/4"
3/8"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター(首振型) エスコ3/8"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター(首振型)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
全長(mm)51外径(Φmm)12.5首振角度(°)10差込角(inch)3/8"六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2248-32
3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター エスコ3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプターエスコ
490税込539
1本
翌日出荷
全長(mm)65差込角(inch)3/8"六角軸シャンク径1/4"
1/2"DRx380mm エクステンションバー エスコ1/2"DRx380mm エクステンションバーエスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-26
1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター エスコ1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプターエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様凸差込角:3/4"凹差込角:1/2"全長(mm)48質量(g)140アズワン品番64-2244-61
1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振) エスコ1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振)エスコ
250税込275
1本
翌日出荷
全長(mm)50差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2242-90ソケット径(Φmm)12.5
インパクトユニバーサルジョイント SK11インパクトユニバーサルジョイントSK11
5,298税込5,828
1個
当日出荷
狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイントです。高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
クイックリリースエクステンションバー TAKAGI(高儀)クイックリリースエクステンションバーTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クイックリリースタイプ! 作業中にソケットが脱落しないロック機構
差込角(mm)9.5
ソケット/ソケットレンチ付属品