1,590件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント ミトロイユニバーサルジョイントミトロイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
欠品中
先端に各種ビット取付け可能カラー(からまわり指あて)付きコーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94仕様インパクトドライバー対応質量(g)90寸法D(Φmm)17.3首振角度(°)30適合ビット6.35
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
1/4インチ - 1/4sq ビットアダプター エスコ1/4インチ - 1/4sq ビットアダプターエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
エスコ品番EA611AX-2差込角(inch)1/4
ビット交換式ソケットアダプター ANEXビット交換式ソケットアダプターANEX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
貫通エクステンション エンジニア貫通エクステンションエンジニア
1,298税込1,428
1個
欠品中
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ソケットアダプタ KTC12.7sq.ソケットアダプタKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
3/8sqソケットアダプタ DEEN3/8sqソケットアダプタDEEN
589税込648
1個
欠品中
電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
ユニバーサルジョイント TRUSCOユニバーサルジョイントTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業インパクト用ユニバーサルソケットトップ工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなしOリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
手動インパクトドライバー用アダプター ANEX手動インパクトドライバー用アダプターANEX(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動インパクトドライバー用アダプターです。
フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)フレキシブルエクステンションバーPROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
継足ソケットアダプター トップ工業継足ソケットアダプタートップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
ユニバーサルジョイント トップ工業ユニバーサルジョイントトップ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
アダプター トップ工業アダプタートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)58適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
ユニバーサルソケットアダプター ミトロイユニバーサルソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケット付きアダプターコーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
SDSシャンク ワンタッチアダプター JOB MasterSDSシャンク ワンタッチアダプターJOB Master(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
斜め方向での作業に適します
用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバー nepros(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーnepros
1,198税込1,318
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3寸法D(Φmm)12
19.0sqエクステンションバー FPC19.0sqエクステンションバーFPC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエクステンション KOTOフレキシブルエクステンションKOTO
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
用途狭所での作業に。
エクステンションバー KTCエクステンションバーKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。
トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]電ドル用フレキシブルジョイントBEST(ベスト)[金物]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
25.4sqソケットアダプタ KTC25.4sqソケットアダプタKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
ソケットアダプター ベッセルソケットアダプターベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
ソケットアダプタースパナ掛け ベッセルソケットアダプタースパナ掛けベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14
1/4sqソケットアダプタ DEEN1/4sqソケットアダプタDEEN
479税込527
1個
5日以内出荷
電動インパクトドライバー用1/4sqアダプタです。
差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqドライバーハンドル DEEN3/8sqドライバーハンドルDEEN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
3/8sqアングルアダプタ DEEN3/8sqアングルアダプタDEEN(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
ユニバーサルジョイントセット SK11ユニバーサルジョイントセットSK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。
用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEXオフセットアダプター用ビットアダプターショートANEX
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ付属品