絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(571)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(125)
- Pro-Auto(121)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(98)
- KTC(65)
- JTC(41)
- BAHCO(バーコ)(38)
- S.E.K.(スエカゲツール)(37)
- マキタ(36)
- SIGNET(シグネット)(28)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- WILLIAMS(24)
- FPC(23)
- nepros(23)
- ハゼット(20)
- Wera(17)
- TRUSCO(16)
- GEDORE(16)
- ミトロイ(水戸工機)(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・JTC・BAHCO(バーコ)・S.E.K.(スエカゲツール)・マキタ・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・WILLIAMS・FPC・nepros・ハゼット・Wera・TRUSCO・GEDORE・ミトロイ(水戸工機)・ブランドをもっと見る
7ページ目: ソケットレンチ用ソケットスタンダード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

9.5sqレールセット(ナットツイスター)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。トラスコ品番279-4403セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール質量(g)420差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.レール(mm)200
(9.5SQ)ツイストソケットセット
KTC¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
エビ ソケット 6角 差込角9.5mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードな対辺6角タイプです。差込角(mm)9.50穴角6角
ソケットセット
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付き差込角(mm)9.5(3/8インチ)サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19
3/8"(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16差込角(DR)1/4
9.5sqキャッチングショートソケット
FPC¥699~税込¥769~1個当日出荷ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
インパクトホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN質量(kg)0.7セット商品数3化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981セット(6点組)当日出荷セット内容10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL質量(g)390差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm
SUN UP(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷各種サイズのソケットを収納したセット品。 吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)12.7
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB
FACOM¥37,980税込¥41,7781個当日出荷持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
ツイストソケットセット
JTC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバーRoHS指令(10物質対応)対応
スタープラスソケット
JTC¥789~税込¥868~1個5日以内出荷5ポイントが特徴です。寸法L(mm)37寸法A(mm)11.9寸法B(mm)10.8寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(12点)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm穴角6角レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット