絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](37)
  • 9.5[3/8](44)
  • 19.0[3/4](24)
  • 25.4[1](14)
  • その他(4)
二面幅(mm)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
形状
形状
6角(3)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 38.1(6)
  • 41.7(2)
  • 50(2)
  • 52.4(2)
  • 83(2)
  • 210(1)
二面幅(inch)
  • 1/16(1)
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 7/16(2)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 11/16(1)
  • 3/4(1)
  • 13/16(1)
  • 7/8(1)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2-9/32(1)
ブランド
  • エスコ(20)
  • BAHCO(バーコ)(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(18)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • Wera(2)
  • スターエム(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エスコ・BAHCO(バーコ)・STAHLWILLE(スタビレー)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・S.E.K.(スエカゲツール)・Wera・スターエム・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・NAC(長堀工業)・KTC・トップ工業・HiKOKI(ハイコーキ)・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](37)
9.5[3/8](44)
12.7[1/2]
19.0[3/4](24)
25.4[1](14)
その他(4)
タップ用ソケット(差込角12.7) NAC(長堀工業)タップ用ソケット(差込角12.7)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)50
スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドボルトセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ソケットアダプター 両頭ビット付 スターエムソケットアダプター 両頭ビット付スターエム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。差込角(mm)12.7(1/2インチ)全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
鉄筋プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)鉄筋プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMB ディープソケット Wera8790 HMB ディープソケットWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼
ソケット(六角) KTCソケット(六角)KTC
759税込835
1個
当日出荷
対辺6角
8790 C インパクターソケット Wera8790 C インパクターソケットWera
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
ニコソケ ソケットアダプター付 スターエムニコソケ ソケットアダプター付スターエム
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。ソケット形状2WAY6角差込角(mm)12.7(1/2インチ)セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
ソケットレール STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレールSTAHLWILLE(スタビレー)
3,298税込3,628
1個
90日以内出荷
入数(個)10
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
98,980税込108,878
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
ソケット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1セット
翌日出荷
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
389,800税込428,780
1セット
90日以内出荷
頑丈なケースで緑色のラッカー仕上げ。スチール製。頑丈なキャリングハンドルと2つのラッチ付き。
セット内容ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きユニフレックスソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512、エクステンション75・130・255mm(509/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506、ユニバーサルジョイント510質量(g)11000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】290×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
ビットソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ビットソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
77,980税込85,778
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17mm(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17)、トライスクエアソケット(54X-M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16)質量(g)1665差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー)トライスクエアソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。
用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24全長(mm)55サイズM12質量(g)71差込角(sq.)1/2
ソケット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
7,298税込8,028
1個
90日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。12角タイプ。メイン画像は50-17品番です。
寸法(mm)36質量(g)286奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24全長L(mm)52外径(Φmm)差込部d2:31最大奥行(mm)t2:30.9差込角(sq.)1/2inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー)ソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
90日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。6角タイプ。メイン画像は52-27品番です。
寸法(mm)36質量(g)305奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24全長L(mm)52外径(Φmm)差込部d2:31最大奥行(mm)t2:30.9差込角(sq.)1/2inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/2"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容1/2"ソケット10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm(50)、ソケットクリップストリップ12918/10。ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)質量(g)1120差込角(sq.)1/2inch (12.5mm)入数10点
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
90日以内出荷
丈夫で積み重ね可能なABS樹脂ケース入り。
セット内容六角ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512QR N、エクステンション75・130・255(509QR/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506QR、ユニバーサルジョイント510QR質量(g)11115寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】292×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から90日以内出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
インジェクターソケット STAHLWILLE(スタビレー)インジェクターソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
90日以内出荷
用途ディーゼルインジェクション用 (BMW;M21;E30=324td、E28=524td、E34=524td、M51;E36=325td、E34=525tds)質量(g)255差込角(sq.)1/2サイズ(mm)27
インパクトソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)170×350×50
インヘックスソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)インヘックスソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷
セット内容インヘックスソケット5・6・7・8・10・12・14・17mm、(54-5・6・7・8・10・12・14・17mm)、ケース質量(kg)1.21寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×230×60差込角(sq.)1/2入数8本
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケットS.E.K.(スエカゲツール)
799税込879
1個
当日出荷
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケット トップ工業全ネジソケットトップ工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7適応ねじ径W3/8
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ9mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ9mmBAHCO(バーコ)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)16差込角(mm)12.7対辺(mm)9アズワン品番64-6801-65対辺6角メーカー商品コード144-3609
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ8mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ8mmBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)15差込角(mm)12.7対辺(mm)8アズワン品番64-6801-64対辺6角メーカー商品コード144-3627
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ31mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ31mmBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)43差込角(mm)12.7対辺(mm)31アズワン品番64-6801-63対辺6角メーカー商品コード144-3618
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ30mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ30mmBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)42差込角(mm)12.7対辺(mm)30アズワン品番64-6801-62対辺6角メーカー商品コード144-3629
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ28mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ28mmBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)39差込角(mm)12.7対辺(mm)28アズワン品番64-6801-60対辺6角メーカー商品コード144-3621
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ26mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ26mmBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)26アズワン品番64-6801-59対辺6角メーカー商品コード144-3615
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ25mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ25mmBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)36差込角(mm)12.7対辺(mm)25アズワン品番64-6801-58対辺6角メーカー商品コード144-3630
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ24mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ24mmBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)34差込角(mm)12.7対辺(mm)24アズワン品番64-6801-57対辺6角メーカー商品コード144-3610
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ23mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ23mmBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)33差込角(mm)12.7対辺(mm)23アズワン品番64-6801-56対辺6角メーカー商品コード144-3617

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

その他ソケット