絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](37)
  • 12.7[1/2](76)
  • 19.0[3/4](24)
  • 25.4[1](14)
  • その他(4)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 24(1)
形状
形状
6角(2)
全長(mm)
  • 25(7)
  • 26(3)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 42(2)
  • 53(1)
  • 54(1)
  • 61(1)
  • 62(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 170(1)
  • 245(1)
  • 350(1)
  • 390(1)
二面幅(inch)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(3)
  • 1/2(1)
ブランド
  • エスコ(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ミトロイ(1)
  • SK11(1)
エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・KTC・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・PROXXON(プロクソン)・ミトロイ・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](37)
9.5[3/8]
12.7[1/2](76)
19.0[3/4](24)
25.4[1](14)
その他(4)
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
リムーブソケットセット SK11リムーブソケットセットSK11(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業)スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52全長(mm)42
スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
蝶ネジソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)蝶ネジソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番811-7338差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
欠品中
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
3/8”sq3x5mm蝶ねじソケット エスコ3/8”sq3x5mm蝶ねじソケットエスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”寸法(mm)3×5全長(mm)32外径(mm)17
ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付)SIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)694穴角六角サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
ヘキサゴンビットソケット KTCヘキサゴンビットソケットKTC
789税込868
1個
当日出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番122-3836材質構造用鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5対辺(mm)15対辺寸法(mm)15対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMB ディープソケット Wera8790 HMB ディープソケットWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼
ソケット(六角) KTCソケット(六角)KTC
579税込637
1個
当日出荷
対辺6角
3/8"DR/10mm フレアーナットソケット エスコ3/8"DR/10mm フレアーナットソケットエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53対辺(mm)10外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-22
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー質量(g)512入組点数10点差込角(sq.)3/8inch
ソケットレール STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレールSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1個
90日以内出荷
入数(個)10
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
98,980税込108,878
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1個
90日以内出荷
33pcsの3/8"SQソケットレンチセット。
セット内容ソケット(十二角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ソケット(十二角)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"、ラチェットハンドル、エキステンションバー76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント質量(g)2710ケース寸法(mm)W415×D230×H60差込角(sq.)3/8inch
ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー)トライスクエアソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1個
90日以内出荷
ロングタイプ。
用途トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用全長(mm)170サイズM6質量(g)72軸長(mm)120差込角(sq.)3/8inch対角(mm)先端:88ソケット径(Φmm)外径17.8
ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から90日以内出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
109,800税込120,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー)インヘックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1個
90日以内出荷
頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット。ロングタイプ。
寸法(mm)9質量(g)62全長L1(mm)57差込角(sq.)3/8inch軸長L2(mm)25ソケット径(Φmm)外径d:17.8
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン)Wera
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
ディープソケットセット PROXXON(プロクソン)ディープソケットセットPROXXON(プロクソン)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
材質クロムバナジウム鋼保証期間2年
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ9mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ9mmBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)9アズワン品番64-6801-45対辺6角メーカー商品コード144-3599
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ8mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ8mmBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)8アズワン品番64-6801-44対辺6角メーカー商品コード144-3603
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mmBAHCO(バーコ)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)6アズワン品番64-6801-43対辺6角メーカー商品コード144-3596
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ5mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)5アズワン品番64-6801-42対辺6角メーカー商品コード144-3604
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ4.5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ4.5mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)4.5アズワン品番64-6801-41対辺6角メーカー商品コード144-3601
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ14mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ14mmBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)26差込角(mm)9.5対辺(mm)14アズワン品番64-6801-40対辺6角メーカー商品コード144-3602
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ13mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ13mmBAHCO(バーコ)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)26差込角(mm)9.5対辺(mm)13アズワン品番64-6801-39対辺6角メーカー商品コード144-3598
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ11mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ11mmBAHCO(バーコ)
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)11アズワン品番64-6801-38対辺6角メーカー商品コード144-3597
3/8"DR/13mm フレアーナットソケット エスコ3/8"DR/13mm フレアーナットソケットエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)62対辺(mm)13外径(Φmm)21.1差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-23
3/8"DRx5/16" スプラインソケット エスコ3/8"DRx5/16" スプラインソケットエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.1ソケット部外径(d1:mm):11.9全長(mm)25質量(g)19全長L(mm)25外径(Φmm)11.9差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)7寸法t2(mm)13.5アズワン品番64-2247-69外径d2(Φmm)16.5対辺(inch)5/16
3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケットエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):18.8質量(g)36全長L(mm)28外径(Φmm)18.8差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)14.5アズワン品番64-2247-68外径d2(Φmm)18.8対辺(inch)7/16
3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ3/8"DRx1/2" スプラインソケットエスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2ソケット部外径(d1:mm):18質量(g)28全長L1(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11.5寸法t2(mm)14アズワン品番64-2247-67外径d2(Φmm)18.3対辺(inch)1/2
3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケットエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16質量(g)37全長L(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)14.5アズワン品番64-2247-66外径d2(Φmm)17.3対辺(inch)7/16
3/8"DRx3/8"  スプラインソケット エスコ3/8"DRx3/8" スプラインソケットエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7質量(g)24全長L(mm)26.5差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)9寸法t2(mm)15アズワン品番64-2247-65外径d2(Φmm)16.5対辺(inch)3/8
3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケットエスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16質量(g)63全長L(mm)54差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)42.5アズワン品番64-2247-64外径d2(Φmm)17.3対辺(inch)7/16
3/8"DRx350mm ソケットホルダー エスコ3/8"DRx350mm ソケットホルダーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
全長(mm)350差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-55

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

その他ソケット