「差込角(mm[inch])」から絞り込む
インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
1"DRx80mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):73ソケット部外径(d1:mm):108質量(g)2863対辺(mm)80全長L(mm)120差込角(inch)1寸法t1(mm)48寸法t2(mm)83.5アズワン品番64-2243-29外径d2(Φmm)60
1"DRx75mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):68ソケット部外径(d1:mm):101質量(g)2525対辺(mm)75全長L1(mm)115差込角(inch)1寸法t1(mm)45寸法t2(mm)78.5アズワン品番64-2243-28外径d2(Φmm)60
1"DRx70mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):63ソケット部外径(d1:mm):94質量(g)2210対辺(mm)70全長L(mm)110差込角(inch)1寸法t1(mm)42寸法t2(mm)72.5アズワン品番64-2243-27外径d2(Φmm)60
1"DRx65mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):58ソケット部外径(d1:mm):87質量(g)1917対辺(mm)65全長L(mm)105差込角(inch)1寸法t1(mm)40寸法t2(mm)68.5アズワン品番64-2243-26外径d2(Φmm)60
1"DRx60mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):53ソケット部外径(d1:mm):78対辺(mm)60全長L1(mm)90差込角(inch)1寸法t1(mm)40寸法t2(mm)56.5アズワン品番64-2243-25外径d2(Φmm)48
1"DRx55mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):49ソケット部外径(d1:mm):72質量(g)920対辺(mm)55全長L1(mm)85差込角(inch)1寸法t1(mm)36寸法t2(mm)49.5アズワン品番64-2243-24外径d2(Φmm)48
1"DRx50mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):43ソケット部外径(d1:mm):66質量(g)707対辺(mm)50全長L1(mm)80差込角(inch)1寸法t1(mm)34寸法t2(mm)47.5アズワン品番64-2243-23外径d2(Φmm)48
1"DRx41mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):36ソケット部外径(d1:mm):55.5質量(g)520対辺(mm)41外径(Φmm)55.5全長L1(mm)70差込角(inch)1寸法t1(mm)30寸法t2(mm)37.5アズワン品番64-2243-21外径d2(Φmm)48
1"DRx36mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5質量(g)493対辺(mm)36全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24寸法t2(mm)33.4アズワン品番64-2243-20外径d2(Φmm)48
1"DRx34mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47質量(g)398対辺(mm)34外径(Φmm)47全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24寸法t2(mm)34アズワン品番64-2243-19外径d2(Φmm)43
1"DRx32mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):29ソケット部外径(d1:mm):45質量(g)374対辺(mm)32全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24アズワン品番64-2243-18外径d2(Φmm)43
1"DRx30mm ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):27ソケット部外径(d1:mm):42.5質量(g)371全長L1(mm)65差込角(inch)1寸法t1(mm)20寸法t2(mm)33.1アズワン品番64-2243-17外径d2(Φmm)43
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~