「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](3)
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに
寸法S(mm)12
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)73
寸法L(mm)95
寸法D(Φmm)18
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
全長(mm)83
差込角(mm)12.7
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)23
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)45
差込角(mm)DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組
全長(mm)50
対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2156-12
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)19
差込角(mm)12.7
対辺(mm)12
アズワン品番64-6801-48
対辺6角
メーカー商品コード144-3622
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18
対辺(mm)12
外径(Φmm)16.8
アズワン品番64-2241-26
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)12
仕様インパクトレンチ用
質量(g)130
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。