「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ドライバービットソケットプラスねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
QC六角軸変換アダプターMUST TOOL(5件のレビュー)当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)質量(g)159寸法L(mm)57.5寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
ドライバーソケット 1/2PROXXON(プロクソン)当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケットFPC当日出荷
用途12.7sqドライバーソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2)全長L(mm)40
ソケット用ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角 ビットソケットHIT(ヒット)当日出荷から7日以内出荷
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセットエスコ翌日出荷
クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)100サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60入組点数9差込角(inch)1/2”
1/2"(12.7mm)SQ. PZビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)質量(g)65寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)23.5寸法D(mm)22先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個WILLIAMS翌々日出荷
ハイポリッシュクローム仕上げで簡単に掃除できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7トラスコ品番758-1467セット内容4点:JHWSA-10A-3S、12A-4S、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)520
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3