絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](18)
  • 19.0[3/4](13)
  • 25.4[1](10)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 19
  • 2(10)
  • 2.5(19)
  • 3(82)
  • 4(109)
  • 5(134)
  • 6(145)
  • 7(69)
  • 8(148)
  • 9(25)
  • 10(141)
  • 11(8)
  • 12(112)
  • 14(78)
  • 17(71)
  • 22(32)
  • 24(23)
  • 27(23)
  • 32(18)
  • 36(14)
全長(mm)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 67(1)
  • 72(1)
  • 75(4)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 87(1)
  • 88(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
二面幅(inch)
  • 3/4(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • ミトロイ(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • FPC(4)
  • TRUSCO(3)
  • GEDORE(3)
  • トップ工業(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • ハゼット(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベストツール(1)
  • trad(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](18)
19.0[3/4](13)
25.4[1](10)
その他(1)
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウヘキサゴンソケット 12.7sqモノタロウ(58件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0全長(mm)62
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ヘキサゴンレンチ 差込角19.0mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角19.0mmFPC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)87
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)25.4全長(mm)75
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
ヘックスビットソケットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqショートソケット FPC19.0sqショートソケットFPC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
25.4sqショートソケット FPC25.4sqショートソケットFPC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角12.7mmFPC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60
ヘグザゴンソケット HiKOKI(ハイコーキ)ヘグザゴンソケットHiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
インパクトドライバー用六角ソケット
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])25.4寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
ロングソケット(12角) tradロングソケット(12角)trad(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
ヘキサゴンソケット 1 GEDOREヘキサゴンソケット 1GEDORE
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 3/4 GEDOREヘキサゴンソケット 3/4GEDORE
6,498税込7,148
1個
当日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。 防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19 GEDOREヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19GEDORE
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 0196
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)TRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7全長(mm)150
DA1900用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)DA1900用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)326対辺寸法(mm)19
インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン