「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
ヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])25.4寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
ヘキサゴンソケット 1GEDORE当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0824用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1"DRx14mm [INHEX]ビットソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):43質量(g)390対辺(mm)14外径(Φmm)43全長L1(mm)85差込角(inch)1"アズワン品番64-2241-59軸長L2(mm)25
(1”SQ)インヘックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
差込角(sq.)1サイズ(mm)14質量(g)390全長L1(mm)85外径d(Φmm)(ソケット部)43軸長L2(mm)25
ヘキサゴンソケット 1 30mmGEDORE当日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
UXX0832用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0827用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0822用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0819用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)19トラスコ品番816-5692RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0817用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0814用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqショートソケットFPC6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)460全長L(mm)57寸法D1(mm)42.5寸法D2(mm)49寸法l(mm)15寸法S(inch)1/1
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3