絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ヘキサゴン

特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,248件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
ヘックスビット (ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビット (ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)22全長L(mm)140
ヘックスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
3010M.160-3,4,5,6,7,8,10,12 ヘックスビットソケットレールセット8ヶ組となります。
全長(mm)160質量(g)858軸長(mm)133.5包装ナイロン袋差込角(sq.)3/8
ヘックスビット (ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビット (ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
寸法(mm)24質量(g)513差込角(mm)22全長L(mm)140
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ビットソケット(ホールド付) Weraビットソケット(ホールド付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/2
ビットソケット(ホールド付) Weraビットソケット(ホールド付)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ビットソケット WeraビットソケットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
1/4インチドライブのビットソケット。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)全長(mm)28
6本ビットソケット(自転車用) Wera6本ビットソケット(自転車用)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
ロングビットソケット(ホールド付) Weraロングビットソケット(ホールド付)Wera
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト)セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm差込角(DR)1/4
ウレタン入りビットソケットセット Weraウレタン入りビットソケットセットWera
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ロングビットソケット(ホールド付) Weraロングビットソケット(ホールド付)Wera
8,298税込9,128
1セット
翌日出荷
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm差込角(DR)1/4
6本組ビットソケットセット Wera6本組ビットソケットセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm収納数ソケット6個ベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
ダブルソケット YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]ダブルソケットYAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
2サイズスライドソケットです。探す・交換の手間も解消します。
用途2サイズ対応ソケット。サイズ(mm)17・21
12.7mmインパクト6角ソケット JTC12.7mmインパクト6角ソケットJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
差込:12.7mm(1/2) 材質:SNCM8660
用途外径:25mm 全長:60mm関連資料(0.09MB)
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
2,220税込2,442
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ エスコ[INHEX]ソケットセット EA618シリーズエスコ
17,900税込19,690
1セット
翌日出荷
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(mm):10●全長(mm):165●EA618XC-10用替ビット●ロングHexビット(ミリサイズ)アズワン品番65-9268-46
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(mm):6●全長(mm):165●EA618XC-6用替ビット●ロングHexビット(ミリサイズ)アズワン品番65-9268-44
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(インチ):9/16●全長(mm):165●EA618XC-106用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ)アズワン品番65-9268-55
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
3,290税込3,619
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(mm):17●全長(mm):165●EA618XC-17用替ビット●ロングHexビット(ミリサイズ)アズワン品番65-9268-49
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(インチ):7/16●全長(mm):165●EA618XC-104用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ)アズワン品番65-9268-53
3/8スペシャルビットソケットセット Pro-Auto3/8スペシャルビットソケットセットPro-Auto
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット穴付き(いじり止め穴付き)
用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)400差込角(sq.)9.5
9.5ヘックスビットソケットハンガーセット Pro-Auto9.5ヘックスビットソケットハンガーセットPro-Auto
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
8個組ヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セットソケットの整理ができるソケットハンガー付きセット。
用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)400差込角(sq.)9.5
Hexビットソケットセット(ホールド機能付) エスコHexビットソケットセット(ホールド機能付)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
4、5、6、7、8、10(6個組)。ホールド機能付 。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)60差込角(inch)1/2
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
EA617AW-107用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)5/8
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
EA617AW-106用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)9/16
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
EA617AW-105用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)1/2
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
EA617AW-103用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)3/8
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
EA617AW-102用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)5/16
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
630税込693
1本
翌日出荷
EA617AW-101用替ビットHexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)1/4
XZNドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットXZNドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
5,198税込5,718
1個
当日出荷から59日以内出荷
ヘキサゴンソケット インチサイズ(差込角12.7mm) ハゼットヘキサゴンソケット インチサイズ(差込角12.7mm)ハゼット
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
ロングXZNドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットロングXZNドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から59日以内出荷

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン